石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ 60GXR
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70486395
品番
60GXR-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.5
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA
用途
電子基板
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.04
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。