ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LED電球ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
明るさ
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
注文コード
70486423
品番
OD058047
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・明るさ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
質量(kg)
0.3
定格寿命(時間)
40000
ランプ
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ランプの種類
LED
明るさ
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
調光方式
位相制御
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
5〜100
枠
鋼
調光の可否
可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
4〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可