石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ 60GXM
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70486492
品番
60GXM-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.5
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA
用途
電気、電子基板、オーディオ
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08〜0.14
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。