OD058092P1 LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486493 OD058092P1 LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486493

LEDグレアレスダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 注文コード70486493 品番OD058092P1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は埋込穴など4種類から選べます 他の種類を見る
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプLED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11) ランプの種類LED 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 調光方式位相制御 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5〜100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)165 取付可能天井厚(mm)3〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする