ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDグレアレスダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
注文コード
70486509
品番
OD058095
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)
0.3
定格寿命(時間)
40000
ランプ
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ランプの種類
LED
明るさ
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
調光方式
位相制御
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
5〜100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
146
取付可能天井厚(mm)
3〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可