ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70486536
品番
OD058094P1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)
0.4
定格寿命(時間)
40000
ランプ
LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)
ランプの種類
LED
明るさ
ダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
調光方式
位相制御
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
5〜100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
165
取付可能天井厚(mm)
3〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可