質量(kg)0.3
タイプLED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.4
皮相電力(VA)9(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)452
配光角度(°)110
明るさフラット形白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)50
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合