OD301069NDR LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486579 OD301069NDR LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486579

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード70486579 品番OD301069NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は光源色など9種類から選べます 他の種類を見る

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました

質量(kg)0.3 タイプLED電球フラット形5W(GX53-1) 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)434 配光角度(°)110 明るさフラット形白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする