石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ 50GXB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70486596
品番
50GXB-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.5
タイプ
(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B
用途
電気配線
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。