曜日別特売
OD301070NDR LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486606

 

OD301070NDR LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486606
OD301070NDR LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486606

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色昼白色注文コード70486606品番OD301070NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました

質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)444配光角度(°)110明るさフラット形白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否配光タイプ拡散取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする