画像準備中

やに入りはんだ 50GXB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×10個) 注文コード 70486632 品番 50GXB-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。

線径(Φmm)0.3 タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B 用途電気配線 含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)300 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする