石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ ステクロン60E
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70486657
品番
ステクロン60E-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.6
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系
用途
ステンレス、ニッケル製端子類
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.1〜0.4
絶縁抵抗(Ω)
1.0×10
7
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
700
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。