石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ ステクロン60E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
線径(Φmm)
0.6
注文コード
70486666
品番
ステクロン60E-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.6
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系
用途
ステンレス、ニッケル製端子類
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.1〜0.4
絶縁抵抗(Ω)
1.0×10
7
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
700
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990