ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDダウンライト□150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70486667
品番
OD060120LR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
質量(kg)
1
タイプ
LED電球ボール形12W(E26)
消費電力(W)
12
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55
皮相電力(VA)
20(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
660
配光角度(°)
96
明るさ
ボール球形100Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
□150
枠
白木
調光の可否
否
取付必要高(mm)
166
取付可能天井厚(mm)
8〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可