OD060120NR LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック) 70486676 OD060120NR LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック) 70486676

LEDダウンライト□150

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70486676 品番 OD060120NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました

質量(kg)1 タイプLED電球ボール形12W(E26) 消費電力(W)12 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.4 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)689 配光角度(°)96 明るさボール球形100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□150 白木 調光の可否 取付必要高(mm)166 取付可能天井厚(mm)8〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする