ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDダウンライト□150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
70486694
品番
OD063007NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
カバー
和紙
質量(kg)
0.9
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
7.2
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.1
皮相電力(VA)
12(100V)
光束(Lm)
152
配光角度(°)
94
明るさ
一般形40Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
□150
枠
白木
調光の可否
否
取付必要高(mm)
187
取付可能天井厚(mm)
3〜45
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可