カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)0.9
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.3
皮相電力(VA)12(100V)
色(本体)民芸塗
光束(Lm)190
配光角度(°)86
明るさ一般形40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
枠杉
調光の可否否
取付必要高(mm)187
取付可能天井厚(mm)3〜45
再生紙使用マーク適合