石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ J3-ARK-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
線径(Φmm)
0.3
注文コード
70486745
品番
J3-ARK-3 0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.3
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A
用途
電気基板、電気配線
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.4
水溶液抵抗(Ω・cm)
500
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990