石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ J3-ARK-3
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×10個)
注文コード
70486754
品番
J3-ARK-3 0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.4
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A
用途
電気基板、電気配線
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.4
水溶液抵抗(Ω・cm)
500
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。