石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ J3-MFJ-3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
70486824
品番
J3-MFJ-3 0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.3
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A
用途
電気、電子基板、電気配線
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08〜0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×10
8
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990