石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ J3-MFJ-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10個)
注文コード
70486858
品番
J3-MFJ-3 0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
線径(Φmm)
0.6
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A
用途
基板の修理、電気配線
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08〜0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×10
8
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000以上
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。