OA253324 エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486913 OA253324 エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486913

エクステリアダウンライトホールカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)175 色(本体)オフホワイト 注文コード70486913 品番OA253324
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は埋込穴・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

質量(kg)0.3 構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 幅(Φmm)199 色(本体)オフホワイト 埋込穴(Φmm)175 取付可能天井厚(mm)5〜23 再生紙使用マーク適合
注意
※軒下取付専用
※LEDダウンライト専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする