石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ J3-MRK-3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×10個)
注文コード
70486998
品番
J3-MRK-3 0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.3
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A
用途
電気、電子基板
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08〜0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×10
8
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。