OA253355 ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 70487017 OA253355 ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 70487017

ダウンライトホールカバー 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487017 品番 OA253355
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

埋込穴(Φmm)150・175・200 幅(Φmm)220 質量(kg)0.5 埋め込み深さ(mm)47 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型 色(本体)ブラック 再生紙使用マーク適合
注意
※屋内外取付専用
※LEDダウンライト専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする