OA253310 ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 70487035 OA253310 ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 70487035

ダウンライトホールカバー 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487035 品番 OA253310
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

埋込穴(Φmm)125・150 幅(Φmm)170 質量(kg)0.3 埋め込み深さ(mm)45 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型 色(本体)ブラック 再生紙使用マーク適合
注意
※屋内外取付専用
※LEDダウンライト専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする