ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDダウンスポットライト本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487105
品番
XD403304
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト
取付穴(mm)
100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
色(本体)
ブラック
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
14
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
ナロー
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5〜25(リニューアルプレート使用時5〜21)
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可