XD403310 LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック) 70487166 XD403310 LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック) 70487166

LEDダウンスポットライト本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487166 品番 XD403310
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 色温度(K)4000 光源色昼光色 色(本体)ブラック LED寿命(時間)40000 配光角度(°)21 演色指数(Ra)83 配光タイプミディアム 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5〜25(リニューアルプレート使用時5〜21) 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする