石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ R4-ARK-3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000g×10個)
注文コード
70487192
品番
R4-ARK-3 1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
1.2
タイプ
(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A
用途
電気基板、電気配線
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.4
水溶液抵抗(Ω・cm)
500
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。