ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDダウンスポットライト本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
演色指数(Ra)
95
注文コード
70487297
品番
XD403323H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
光源色・演色指数
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト
取付穴(mm)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
29
演色指数(Ra)
95
配光タイプ
ワイド
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5〜25(リニューアルプレート使用時5〜21)
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可