ハイブリッドアンギラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70487682 品番 UWP200DNA
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現
錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能
先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」
コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます

材質黒色カチオン電着塗装 全長(mm)193 質量(g)170 奥行(mm)39 適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2〜M6、トラス:M3〜M5) 先端厚さ(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線2 くわえられる管径(Φmm)51(A表示) 口開き(mm)0〜45 ボルトナット最大寸法M30(46mm) 用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
注意
※サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ処理された硬度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の歯先が損傷するため、ご使用にならないでください。
※三点支持について、つかむ物の形状や大きさにより、三点支持の位置は変わります。また、三点支持にならない場合もあります。
※鉄線とは針金等の軟鋼材を指します。(軟鋼とは、硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm2以下(機械的性質))切断能力を超えた線材は切断しないでください。

商品説明動画

【工具】日本DIY商品コンテスト ヒット商品部門ベストヒット賞受賞!「ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70487682
2022-10-16
用途:
メンテナンス作業
谷口工務店 様 (建設業・工事業)

元々は水道工具ですが
ペンチ、モンキー他の作業につかえます
重量も軽く腰道具の軽量化にもなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする