OD266019R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487778 OD266019R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487778

埋込型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487778 品番 OD266019R
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(〜55°)
埋込高100mm以下の薄型の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可 カバー鋼(白色) 質量(kg)5.8 タイプLED一体型 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.5 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)3920 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□500 適用畳数〜10 傾斜天井取付角度(°)〜55(可能) 取付可能天井厚(mm)3〜40 再生紙使用マーク適合
注意
※配光は傾斜に対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする