ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和ベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487848
品番
OD266030R2B
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
光源色
昼白色
消費電力(W)
26.6
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
明るさ
FLR40W×2灯
枠
白木
カバー
アクリル(模様入)
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.9
寸法(mm)
(埋込穴)1257×300
質量(kg)
6.8
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
28/28/29(100V/200/242V)
調光の可否
否
光束(Lm)
3030
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可