DP/P 60 2液室温硬化型接着剤 DP-PURE 60 3M(スリーエム) 70487874

2液室温硬化型接着剤 DP-PURE 60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50mL×12本)注文コード70487874品番DP/P 60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポッティング用途向けの代表製品です。電気特性、耐電特性に優れています。
Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途基板のポッティング特性電気特性、耐電特性淡褐色半透明容量(mL)50基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)60完全硬化時間48時間立ち上がり強度発現時間6時間引張せん断接着強さ(MPa)18.6危険等級Ⅲ/その他のもの適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/合成樹脂類危険物の数量25mL/29g毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする