OD301207P2B 和ベースライト ODELIC(オーデリック) 70487884 OD301207P2B 和ベースライト ODELIC(オーデリック) 70487884

和ベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487884 品番 OD301207P2B
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
光源色昼白色 消費電力(W)37.9 ランプの種類LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさFLR32W×3灯 白木 カバー樹脂シート(和紙入) エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 埋込穴(Φmm)□450 質量(kg)4 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V) 調光の可否 光束(Lm)3129 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする