ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和ベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487893
品番
OD301207P2E
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
光源色
電球色
消費電力(W)
37.9
ランプの種類
LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
明るさ
FLR32W×3灯
枠
白木
カバー
樹脂シート(和紙入)
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
埋込穴(Φmm)
□450
質量(kg)
4
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
40/42/44(100V/200/242V)
調光の可否
否
光束(Lm)
2810
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可