ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70487997
品番
OD301210E
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途
連結中間部用
材質
導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)
1.8
タイプ
LED一体型
取付方式
Cチャンネル回避型
消費電力(W)
24.2
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
皮相電力(VA)
25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
3090
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
枠
アルミ
取付必要高(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可