スプレーのり 捺染ボンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(430mL×20缶) 注文コード70488136 品番NASSEN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。
生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。

用途捺染作業の型紙の貼り付け 容量(mL)430 主成分アクリルゴム
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70488136
2024-10-21
用途:
布地をアルミ板に貼り付ける時に使用
製造業

他の商品だと熱をかけると効力が弱まり、布地が板から剥がれやすくなるが、この商品は熱に強いので、すごく助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする