XD702133BC ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70488706 XD702133BC ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70488706

ベースダウンライト本体 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 色(本体)オフホワイト、コーン:白 配光角度(°)69 注文コード70488706 品番XD702133BC
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・色・配光角度など9種類から選べます 他の種類を見る

MINIMUM(ミニマム)
CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色
25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです
2700K〜6500Kの範囲で調光・調色が可能です

適合電源装置(別売):XA432004BC 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト、コーン:白 配光角度(°)69 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※リモコン・電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※必ず壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする