ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ベースダウンライト本体 調光・調色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色(本体)
マットブラック、コーン:銀
配光角度(°)
51
注文コード
70488758
品番
XD702140BC
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・配光角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
MINIMUM(ミニマム)
CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色
25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです
2700K〜6500Kの範囲で調光・調色が可能です
適合
電源装置(別売):XA432004BC
質量(kg)
0.5
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
色(本体)
マットブラック、コーン:銀
配光角度(°)
51
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
215
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※リモコン・電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※必ず壁スイッチを設置してください