XD403139 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488959 XD403139 ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック) 70488959

ベースダウンライト本体 一般型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 色温度(K)3000 配光角度(°)66 注文コード70488959 品番XD403139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は埋込穴・色温度・配光角度など22種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです

埋込穴(Φmm)75 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)190/120(C1000/C700) 質量(kg)0.3 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)66 仕様(光源の深さ)一般型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする