補強布入り ノンスリップ ゴムマット

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー 注文コード70488976 品番822
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

競走馬の厩舎の通路や馬房、大型動物病院の床材に用いられていたゴムマットを取り扱い容易な厚みにして、用途の幅を広げた製品。

ダークグレー 長さ(m)1 用途厩舎の通路や壁面に。工場、工事現場、屋内施設の通路や床面養生に。イベント設営時の仮設通路として。ベージュ色は漁船の甲板通路用として人気。 材質ゴム 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 硬度60 質量(kg/m)5 厚さ公差(mm)±0.25 引張強度(N/3cm)600(補強布) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有機溶剤、油類、薬品類の使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60874809
2023-07-06
用途:
腰・膝にやさしく
株式会社大石 様

濡れても滑りにくく、シルバーなお兄さん&お姉さん達の腰・膝そして転倒にもやさしいゴムマット。
購入してよかったです。
工場内と事務所の間で靴を履き替えるスペースの床に敷いてます。

対象商品:
57723969
2021-04-01
用途:
漁船の漁労作業
吉岡漁業 様

想像以上のグリップ力があり、足元に力が入っても
滑ることが無いので安心、安全に作業ができ且つ耐久性もあり
最高の商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70488985
2020-09-28
用途:
アパートの外階段踏み面に使います

1年で色が退色し、薄いグレーになります
強度的には問題ありません、丈夫です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする