ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ベースダウンライト本体 一般型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色温度(K)
2700
配光角度(°)
55
注文コード
70488995
品番
XD403233H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
埋込穴・色温度・配光角度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
埋込穴(Φmm)
75
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
明るさ
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
190
質量(kg)
0.4
配光タイプ
広拡散
取付可能天井厚(mm)
5〜25
配光角度(°)
55
仕様
(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください