ピンスパイクスニーカー

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70489712 品番 KMP-9609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。
幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。

NAVY サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革+ナイロン 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)410(26.0cm) 用途軽作業・一般作業 形状ミドルカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
きのことり
中田建築 様

傾斜のある場所での使用においてははじめは良いのだが、何度かしようしているとすぐにボロボロに。。
値段相応と思ったほうが良いです。

対象商品:
70489703
2023-09-19
用途:
農作業
農・林・水産業

ひもの代わりに、マジィック式の方が
着脱が楽くです。

対象商品:
70489737
2022-06-20
用途:
法面の草刈りに使用
日進電器 様 (卸売・小売業)

他にはない足元の安定性、、作業性の向上で便利に使っています。

対象商品:
70489703
2023-09-20
用途:
農作業
農・林・水産業

靴ひもの代わりに、マジィックにしてほしいです。
履き替えに大変苦労しています。

対象商品:
70489746
2020-05-14
用途:
急傾斜地崩壊対策工事
建設業・工事業

30度の斜面に滑らず、地面にくいつくような履き心地です。

対象商品:
70489728
2022-07-31
用途:
法面での草刈り
その他業種

大変、デザインも良く軽くて良かったです。ただ、サイズが少し大きすぎたため、
何度か靴が脱げてしまい疲れてしまいました。試着できないので残念でした。今後
靴下等で調整して使用予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
70489746
2020-03-14
用途:
屋外作業、足場の悪いところでの作業。
西内科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

見た目より軽量で履きやすいです。
滑りにくさも、特に問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
70489746
2019-08-11
用途:
狩猟(猪猟)
その他業種

軽くて非常に履きやすい。靴紐の滑りがあまり良くないので、他の物に替えて使用している。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする