テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの 粘着クリーナー
テラモトの 粘着クリーナー本体
オフィスコロコロ伸縮
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70489764
品番
C3280
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップ
テープ幅(mm)
約320
巻数
50周
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
材質
シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応