ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ベースダウンライト本体Φ125 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70489783
品番
XD402387
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様
(光源の深さ)深型
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
色(本体)
マットブラック、コーン:黒
配光角度(°)
35
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
ワイド
取付必要高(mm)
215
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください