テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
トレビアンHC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70489843
品番
MR-028-010-1
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
緑
用途
屋内マット、玄関やエントランス、風除室などに
トラスコ品番
368-5306
厚さ(mm)
約9.2(パイル7.2:ベース2.0)
寸法(mm)
360×600
質量(kg)
0.8
関連資料:
(2.62MB)