トレビアンHC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70489868 品番 MR-028-010-5
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オフィスや店舗に最適な除塵マット。

材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 用途屋内マット、玄関やエントランス、風除室などに トラスコ品番368-5314 厚さ(mm)約9.2(パイル7.2:ベース2.0) 寸法(mm)360×600 質量(kg)0.8
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする