7段ローラーキャビネット

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490105 品番 SRC-007RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。
オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。
引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,
1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。
正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。
2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。

耐荷重(kg)(静止時)680/(移動時)460 高さ(mm)960 奥行(mm)670 間口(mm)460 レッド 用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)65 段数7段 キャスター(mm)125×32 キャスター径(Φmm)125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し浅型5段、深型2段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70490105
2023-10-07
用途:
自動車整備の工具入れ
サービス業

商品に関しては、造りもしっかりしていて満足ですが
深い引き出しも浅い引き出しも同じレールが使われている
深いほうはダブルレールにしてほしかったですね
側面と背面の板は下側も外に曲げて仕上げてあります、埃や油など溜まって汚れそうです
欠品中で発送予定が4週間先になっていましたが2日で届きました

2人が参考にしています
対象商品:
70490105
2019-02-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

引き出しがすぐにふくれてきた、ストッパーがきかなくなってきた。それ以外は満足している。上部のマットによごれが染み込むので、市販のゴムマットを引いている、

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする