プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
商品に関しては、造りもしっかりしていて満足ですが深い引き出しも浅い引き出しも同じレールが使われている深いほうはダブルレールにしてほしかったですね側面と背面の板は下側も外に曲げて仕上げてあります、埃や油など溜まって汚れそうです欠品中で発送予定が4週間先になっていましたが2日で届きました
引き出しがすぐにふくれてきた、ストッパーがきかなくなってきた。それ以外は満足している。上部のマットによごれが染み込むので、市販のゴムマットを引いている、