曜日別特売
CI-A2 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼 70490132

鋳鉄用溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(2kg)注文コード70490132品番CI-A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。

用途
石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)300電流範囲(A)80~120仕様熱膨張が最も小さく耐割れ性に優れています棒端色/金色、二次着色/桃色質量(g)26JIS規格Z3252 DFCNiFeAWS規格A5.15 ENiFe-CIRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする